カクタス
カクタスの 充電工具 本体
カクタスの 充電式圧着工具
手動油圧式圧着工具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29980186
品番
S-150E
参考基準価格(税別)
¥182,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ハイレベルな技術で製造されたカクタスマーク圧着工具は、より安全に、より確実に、より信頼のできる製品です。
小型・軽量で狭所作業に最適。
付属品
スチールケース
ダイスサイズ
(押ダイス)14-22、38-60、70-150、(受ダイス)14、22-38、70-100、150
出力(kN)
98
圧着範囲(mm
2
)
14〜150
全長(mm)
430
質量(kg)
3.1