ライトパンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容ラム・油圧ポンプ一体型、ボルト(3/8×3/4・3/4)、スリーブ(S・SS・US)、パンチカッター(G16・G22・G28・G36・G42・G54) 注文コード29980256 品番SLP-4G
参考基準価格(税別)¥166,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はセット内容2種類から選べます 他の種類を見る

超軽量・コンパクト設計により作業性が抜群!
配電盤、制御盤、その他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取付工事などの幅広い用途に使用できます。
厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。

セット内容ラム・油圧ポンプ一体型、ボルト(3/8×3/4・3/4)、スリーブ(S・SS・US)、パンチカッター(G16・G22・G28・G36・G42・G54) ストローク(mm)20 全長(mm)410 本体質量(kg)2.3 出力(kN)59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用パンチャ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする