※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)75磁石内蔵有無(-) 磁石なし注文コード29980274品番CJ2XB16-75Z
参考基準価格(税別)¥7,810販売価格(税込)¥7,698販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・磁石内蔵有無など79種類から選べます他の種類を見る 固着飛び出し低減
0.5mm/sでも滑らか作動を実現(16以下は1mm/s)
最低使用圧力 半減化(メーカー比)
機能向上(標準品と同等の新構造)
標準品と取付互換