防風ストレッチブルゾン G-2240

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズM 注文コード29980843 品番G-2240
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

ニット×防風フィルム×フリースを1枚にボンディングしたハイテク素材。
軽量、保温、防風、防水、反射、ストレッチ素材でシワになりにくいなど、万能な機能を持つ次世代秋冬ワークウェア。
裏フリース。縦ファスナーポケット。袖マルチポケット。ストレッチテープ。ヨーク反射パイピング。アーマーパッド。ひじパッド付き。深めの脇ポケット。

ネイビー サイズM 混率(%)(表)ポリエステル100、(肩、肘部分)ポリエステル100 種別ブルゾン 胸囲(cm)112 肩幅(cm)46 袖丈(cm)61 着丈(cm)66 素材(表)3層防風ボンディング(裏フリース)、(肩、肘部分)オックス 材質(ファスナー)樹脂(引手金属) 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)10×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする