コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 秋冬 ボトムス
防風ストレッチパンツ G-2243
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
LL
注文コード
29981078
品番
G-2243
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥9,200
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
カラビナループ。マルチポケット。ひざパッド付。
色
スミクロ
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
83
種別
パンツ
ウエスト(cm)
85
素材
3層防風ボンディング(裏フリース)
材質(ファスナー)
樹脂(引手金属)