コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 秋冬 ボトムス
防風ストレッチパンツ G-2243
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29981087
品番
G-2243
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
カラビナループ。マルチポケット。ひざパッド付。
色
スミクロ
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
83
種別
パンツ
ウエスト(cm)
90
素材
3層防風ボンディング(裏フリース)
材質(ファスナー)
樹脂(引手金属)