コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の トップス
コーコス信岡の 秋冬 トップス
防風ストレッチベスト G-2249
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29981148
品番
G-2249
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
裏フリース。縦ファスナーポケット。ストレッチテープ。ヨーク反射パイピング。アーマーパッド。深めの脇ポケット。
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
(表)ポリエステル100、(肩、肘部分)ポリエステル100
種別
ベスト
胸囲(cm)
111
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
65
素材
(表)3層防風ボンディング(裏フリース)、(肩、肘部分)オックス
材質(ファスナー)
樹脂(引手金属)
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
10×20