コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の トップス
コーコス信岡の 秋冬 トップス
防風ストレッチベスト G-2249
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
4L
色
ネイビー
注文コード
29981175
品番
G-2249
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
この商品は
サイズ・色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
裏フリース。縦ファスナーポケット。ストレッチテープ。ヨーク反射パイピング。アーマーパッド。深めの脇ポケット。
色
ネイビー
サイズ
4L
混率(%)
(表)ポリエステル100、(肩、肘部分)ポリエステル100
種別
ベスト
胸囲(cm)
127
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
69
素材
(表)3層防風ボンディング(裏フリース)、(肩、肘部分)オックス
材質(ファスナー)
樹脂(引手金属)
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
10×20