防風ストレッチベスト G-2249

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL スミクロ 注文コード29981227 品番G-2249
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790
この商品はサイズ・色など21種類から選べます 他の種類を見る

裏フリース。縦ファスナーポケット。ストレッチテープ。ヨーク反射パイピング。アーマーパッド。深めの脇ポケット。

スミクロ サイズLL 混率(%)(表)ポリエステル100、(肩、肘部分)ポリエステル100 種別ベスト 胸囲(cm)115 肩幅(cm)46 着丈(cm)67 素材(表)3層防風ボンディング(裏フリース)、(肩、肘部分)オックス 材質(ファスナー)樹脂(引手金属) 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)10×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする