ブルゾン A-5180

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29982058 品番 A-5180
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

縦プリント入れ可能デザイン
縦にオリジナルプリントを入れることができます。
広いスペースに大きくロゴマーク等を入れるとインパクトがあり、アピール力抜群です!
背中にしか入れられなかった大きいプリントが前面に大きく入れられるデザインになっています。
衿消臭テープ付き。反射パイピング。表面突起付属の無い安心仕様。裾アジャスター。

ネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル90、綿10 仕様消臭テープ付 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ブルゾン 胸囲(cm)116 着丈(cm)63 裄丈(cm)79 素材交織裏綿ツイル 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 名入れ 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする