ブルゾン A-5170

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29982514 品番 A-5170
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490

マルチ機能を搭載した、多機能作業服。
バイカラーデザインで、上下別色のコーディネートもできます。
保温性アップで、冬の作業に最適。
こちらの商品はIDカードプレート用のマジックテープ加工が可能です。
新次元の動きやすさ
『スリムなのに動きやすい!』
立体カット採用
腕を上げ下げしてもスソが上がらない
保温効果
『衣服内の暖かい空気層を逃がさず保温性アップ。』
生地の通気性を低く抑え、暖かい空気層が外に逃げにくい。保温効果が実感でき、冬の作業に最適。
裾アジャスター。衿消臭テープ付き。マルチポケット。左胸IDカードループ。

ネイビー サイズSS 混率(%)ポリエステル90・綿10 仕様消臭テープ付 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ブルゾン 胸囲(cm)104 肩幅(cm)40 袖丈(cm)51 着丈(cm)60 素材交織裏綿ツイル 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 名入れ 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)17×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする