ノータックカーゴパンツ A-5175

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 29984133 品番 A-5175
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

左カーゴポケット。右カーゴマルチポケット。

ネイビー 混率(%)ポリエステル90、綿10 股下(cm)80 ウエスト(cm)73 種別ノータックカーゴパンツ 素材交織裏綿ツイル 材質(ボタン)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする