※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
定格電圧(V)(2) AC200 (50/60Hz)
材質(シール)(A) NBRシール
材質(ボディ)(-) 標準タイプ
リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
注文コード29984665
品番VNB412A-25A-2DZ
参考基準価格(税別)¥18,650
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
この商品は定格電圧・材質・リード線取出方法など87種類から選べます
他の種類を見る
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。