コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 秋冬 ボトムス
レディーススラックス A-5174
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29984806
品番
A-5174
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
股上が山型カットで深くなっていてしゃがんでも安心!
マルチポケット。
色
ネイビー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル90、綿10
股下(cm)
76
種別
スラックス
ウエスト(cm)
(ヌード)72、(仕上がり)82
ヒップ(cm)
104
素材
交織裏綿ツイル