コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 秋冬 ボトムス
ノータックスラックス A-3173
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全120種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29986398
品番
A-3173
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
マルチポケット。バックルガード。カラビナループ。
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
62
トラスコ品番
787-2062
種別
ノータックスラックス
素材
ソフトツイル