ブルゾン AS-1930

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29991142 品番 AS-1930
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥5,588
販売価格(税別)
5,080

ダブルの効果が画期的な動きやすさを実現。
人の動きを研究・計測し、衣服の”突っ張り”や”引きつり”を劇的に軽減。あらゆる作業時の動作を快適にした究極のワーキングウエア。
特殊裁断で、腕を上げても裾が持ち上がりません。
腕の上げ下ろし時も裾が上がらない
携帯電話収納ポケット。ストレッチ生地。野帳が入るポケット。裾アジャスター。

ネイビー サイズL 混率(%)ポリエステル65・綿35 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ブルゾン 胸囲(cm)120 肩幅(cm)46 袖丈(cm)57 着丈(cm)66 アズワン品番64-4468-01 素材ハイストレッチツイル 名入れ 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×13 胸ポケット左W(幅×深さ)(cm)12×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする