ノータックカーゴパンツ AS-1935

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 29992558 品番 AS-1935
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490

カラビナループ。右コーゴポケット。ストレッチ生地。

ブルー 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)80 ウエスト(cm)100 アズワン品番64-4469-05 種別ノータックカーゴパンツ 素材ハイストレッチツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする