ブルゾン A-1150

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29993285 品番 A-1150
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

消臭、抗菌効果を持つワークウェアは、新基準となる進化系。
五つ星機能を掲げる男女ペア企画モデル。
衿吊りループ&デオドラントネーム。オリジナルドットボタン。内ポケット。再帰反射テープ。アクションプリーツ。

ネイビーマリナー サイズLL 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生PET繊維65使用) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ブルゾン 胸囲(cm)124 肩幅(cm)52 袖丈(cm)59 着丈(cm)68 アズワン品番64-4406-82 素材ファイブスター エコソフトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン) 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 名入れ 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)15×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする