色ネイビーマリナー
サイズ3S
混率(%)ポリエステル65・綿35(再生PET繊維65使用)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ブルゾン
胸囲(cm)102
肩幅(cm)42
袖丈(cm)51
着丈(cm)58
素材ファイブスター エコソフトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂
名入れ可
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)15×16