※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クーラントバルブ (VNC1〜)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(10A) 3/8 ねじの種類(-) Rc 注文コード29994501 品番VNC102A-10A
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類など198種類から選べます 他の種類を見る

・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

ねじの種類(-) Rc 管接続口径(10A) 3/8 材質(パッキン)(A) NBRシール バルブ種類(2) N.O. 1 MPa 型式VNC1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする