※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
クーラントバルブ (VNC1~)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(10A) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
29994614
品番
VNC104A-10A-B
参考基準価格(税別)
¥11,330
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・ねじの種類
など
198
種類から選べます
他の種類を見る
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(10A) 3/8
材質(パッキン)
(A) NBRシール
バルブ種類
(4) N.C. 1 MPa
型式
VNC1
ブラケット
(B) ブラケット付
CADデータダウンロード