※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
クーラントバルブ (VNC1〜)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(6A) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
29994623
品番
VNC104A-6A
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・ねじの種類
など
198
種類から選べます
他の種類を見る
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(6A) 1/8
材質(パッキン)
(A) NBRシール
バルブ種類
(4) N.C. 1 MPa
型式
VNC1
CADデータダウンロード