曜日別特売
VNC112A-8A-1EZB-B クーラントバルブ (VNC1~) SMC 29994946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クーラントバルブ (VNC1~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(8A) 1/4ねじの種類(-) Rc注文コード29994946品番VNC112A-8A-1EZB-B
参考基準価格(税別)¥15,840販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

定格電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz)ねじの種類(-) Rc管接続口径(8A) 1/4材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ種類(2) N.O. 1 MPa型式VNC1リード線取出方法(EZ) ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナルブラケット(B) ブラケット付手動操作方式(B) ロック式B形 (要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする