コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 秋冬 ボトムス
レディーススラックス A-1154
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29995927
品番
A-1154
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
色
ネイビーマリナー
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル65、綿35(再生PET繊維65使用)
股下(cm)
70
種別
スラックス
ウエスト(cm)
80〜90
ヒップ(cm)
123
アズワン品番
64-4407-85
生地
ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)
材質(ファスナー)
樹脂(引手金属)
性別
女性用