コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 秋冬 ボトムス
レディーススラックス A-1154
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
シエロブルー
サイズ
EL
注文コード
29996067
品番
A-1154
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
この商品は
色・サイズ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
色
シエロブルー
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル65、綿35(再生PET繊維65使用)
股下(cm)
70
種別
スラックス
ウエスト(cm)
80〜90
ヒップ(cm)
123
アズワン品番
64-4408-14
生地
ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)
材質(ファスナー)
樹脂(引手金属)
性別
女性用