帽子 A-1156

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29996322 品番 A-1156
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ネイビー サイズLL 内径(Φ)60 混率(%)ポリエステル65、綿35(再生PET繊維65使用) 素材ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29996304
2024-07-23
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

現在の使用帽子と同じです、何回も洗濯しても色落ちしないので購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする