コーコス信岡
コーコス信岡の バッグ・キャップ
コーコス信岡の キャップ
コーコス信岡の 作業帽
帽子 A-1156
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29996417
品番
A-1156
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
LL
内径(Φ)
60
混率(%)
ポリエステル65、綿35(再生PET繊維65使用)
素材
ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)