コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 秋冬 ボトムス
スラックス A-3353
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全120種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29997652
品番
A-3353
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル65、綿35(再生PET繊維65使用)
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
73
アズワン品番
64-4426-11
種別
スラックス
素材
ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)