※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
クーラントバルブ (VNC5~)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(32F) 1 1/4 B 相フランジ
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
30002156
品番
VNC501A-32F
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(32F) 1 1/4 B 相フランジ
型式
VNC5
材質(パッキン)
(A) NBRシール
バルブ種類
(1) N.C. 0.5 MPa
CADデータダウンロード