曜日別特売
VNC501B-32F クーラントバルブ (VNC5~) SMC 30002183

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クーラントバルブ (VNC5~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(32F) 1 1/4 B 相フランジねじの種類(-) Rc注文コード30002183品番VNC501B-32F
参考基準価格(税別)¥51,480販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

ねじの種類(-) Rc管接続口径(32F) 1 1/4 B 相フランジ型式VNC5材質(パッキン)(B) FKMシールバルブ種類(1) N.C. 0.5 MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする