A-1742 ヒヨクブルゾン A-1742 コーコス信岡 30003164

ヒヨクブルゾン A-1742

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズS
シールズネイビー
内容量1着注文コード30003164品番A-1742
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥7,249
販売価格(税別)
6,590

綿100%は、火を使用する環境にも対応。
銀ナ ノ抗菌加工+液体アンモニア加工で、より進化したワークウェアに演出。
背当て付(メッシュ)。携帯電話収納ポケット。左胸ポケット(ペン差し付)。V字ヨーク。アクションプリーツ。左袖ペン差し。内側ペン差し。肘タック。腰帯アジャスター。逆玉縁ポケット。
スタンドカラー着用可能
前ファスナーを衿先まで上げる事で、風や火花が入るのを防ぎます。

シールズネイビーサイズS混率(%)綿100その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ブルゾン胸囲(cm)112肩幅(cm)46袖丈(cm)53着丈(cm)62アズワン品番64-4412-58素材チノクロス(液アン+銀ナノ抗菌加工)名入れ胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする