※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND〜)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/2 ねじの種類Rc 材質(ボディ)銅合金 注文コード30005787 品番VND200D-15A-L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は管接続口径・ねじの種類・材質など139種類から選べます 他の種類を見る

・水蒸気制御用。
・PTFEシールを採用。
・エアオペレート形。

作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径1/2 ブラケット オリフィス径(Φmm)15 材質(ボディ)銅合金 バルブN.C. インジケータ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする