ブルゾン A-4460

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30006052 品番 A-4460
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

JIS T8118規格合格ウェア。
工場、自動車関係、ガス、電気等の危険な環境の仕事にも対応。突起物が表面に出ていないので、物を傷つけることのない仕様。
前立てマジックテープ止め。携帯電話収納ポケット。内ポケット。隠しドットボタン。帯電軽減スライダー。アクションプリーツ。反射パイピング。

ネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル100(ケミカルリサイクル繊維55使用) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ブルゾン 胸囲(cm)116 着丈(cm)64 裄丈(cm)79 アズワン品番64-4437-39 素材エコ ツイル 名入れ 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)16×13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする