コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 秋冬 ボトムス
スラックス A-4463
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30006515
品番
A-4463
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
バックルガード。カラビナループ&内玉ポケット。
色
ネイビー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100(ケミカルリサイクル繊維55使用)
股下(cm)
80
種別
スラックス
ウエスト(cm)
70〜76
アズワン品番
64-4437-88
生地
エコ ツイル
材質(ファスナー)
樹脂(引手金属)