コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 秋冬 ボトムス
スラックス A-4463
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30006567
品番
A-4463
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
バックルガード。カラビナループ&内玉ポケット。
色
ネイビー
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100(ケミカルリサイクル繊維55使用)
股下(cm)
76
種別
スラックス
ウエスト(cm)
107〜118
アズワン品番
64-4437-82
生地
エコ ツイル
材質(ファスナー)
樹脂(引手金属)