コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 秋冬 ボトムス
レディーススラックス A-4464
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30006935
品番
A-4464
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100(ケミカルリサイクル繊維55使用)
股下(cm)
73
種別
スラックス
ウエスト(cm)
60〜65
ヒップ(cm)
100
アズワン品番
64-4438-31
生地
エコ ツイル
材質(ファスナー)
樹脂(引手金属)
性別
女性用