コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 秋冬 ボトムス
フィッシング A-4465
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30007364
品番
A-4465
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
サイドポケット(後側マチ付)。バックルガード。カラビナループ&内玉ポケット。
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100(ケミカルリサイクル繊維55使用)
股下(cm)
80
種別
フィッシング
ウエスト(cm)
77〜82
アズワン品番
64-4438-72
生地
エコ ツイル
材質(ファスナー)
樹脂(引手金属)