コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 秋冬 ボトムス
ワンタックスラックス AS-1723
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30007802
品番
AS-1723
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
快適さとデザインの共有に挑戦したワークウェア。
時代の先を歩む、『アンドレスケッティフォース』
カラビナループ&小物収納ポケット。
色
ミッドナイトネイビー
混率(%)
ポリエステル90、綿10
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
79
アズワン品番
64-4466-73
種別
ワンタックスラックス
素材
交織裏綿ツイル