色メタリックシルバー
サイズ3L
混率(%)ポリエステル90・綿10
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ブルゾン
胸囲(cm)128
肩幅(cm)54
袖丈(cm)60
着丈(cm)70
アズワン品番64-4466-45
素材交織裏綿ツイル
名入れ可
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×15
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13×14
胸ポケット左W(幅×深さ)(cm)13×20