ブルゾン K-2100

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30012438 品番 K-2100
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

裏綿仕様の着用感は快適。
帯電防止素材の使用により、あらゆる仕事環境で適応。
右胸ファスナーポケット。左袖ペン差し。

ネイビー サイズL 混率(%)ポリエステル90・綿10 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ブルゾン 胸囲(cm)120 肩幅(cm)50 袖丈(cm)57 着丈(cm)66 アズワン品番64-4496-76 素材裏綿ソフトツイル 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂(引手金属) 名入れ 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)18×17 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする