色ネイビー
サイズEL
混率(%)ポリエステル90・綿10
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ブルゾン
胸囲(cm)128
肩幅(cm)54
袖丈(cm)59
着丈(cm)68
アズワン品番64-4496-75
素材裏綿ソフトツイル
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂(引手金属)
名入れ可
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)18×17
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13×16