コーコス信岡
ブルゾン K-2100
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
色
グリーン
ネイビー
アイボリー
ブルー
グリーン
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
30012648
品番
K-2100
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
裏綿仕様の着用感は快適。
帯電防止素材の使用により、あらゆる仕事環境で適応。
右胸ファスナーポケット。左袖ペン差し。
色
グリーン
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル90・綿10
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ブルゾン
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
66
アズワン品番
64-4496-97
素材
裏綿ソフトツイル
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂(引手金属)
名入れ
可
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
18×17
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
13×16