コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 秋冬 ボトムス
ワンタックスラックス J-1463
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全85種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30013104
品番
J-1463
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
ワンポイントネーム。ベルト固定ループ。コインポケット。
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル60、綿40
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
79
種別
ワンタックスラックス
素材
ソフトツイル