ワンタックフィッシング J-1465

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30014574 品番 J-1465
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

ワンポイントネーム。ベルト固定ループ。幅広ベルトループ。コインポケット。

グリーン 混率(%)ポリエステル60、綿40 股下(cm)80 ウエスト(cm)82 種別ワンタックフィッシング 素材ソフトツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする