コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の トップス
コーコス信岡の 秋冬 トップス
ブルゾン J-1461
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
30015615
品番
J-1461
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
背当て付。ワンポイントネーム。左胸ダブルポケット(ペン差し付)。左袖ポケット(ペン差し付)。腰帯アジャスター(ドットボタン)。ノーフォーク。内ポケット。両胸ポケット(マチ付)。
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル60・綿40
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ブルゾン
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
64
アズワン品番
64-4487-11
素材
ソフトツイル
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂(引手金属)
名入れ
可
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
16×18