コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 秋冬 ボトムス
スラックス P-4493
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30016708
品番
P-4493
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
色
パールベージュ
混率(%)
ポリエステル60、綿40(再生PET繊維60使用)
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
88
アズワン品番
64-4508-65
種別
スラックス
素材
エコソフトツイル