スラックス P-4493

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30017033 品番 P-4493
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥6,479
販売価格(税別)
5,890
エンパイアブルー 混率(%)ポリエステル60、綿40(再生PET繊維60使用) 股下(cm)76 ウエスト(cm)125 アズワン品番64-4508-73 種別スラックス 素材エコソフトツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする