コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 秋冬 ボトムス
フィッシング P-4495
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30017505
品番
P-4495
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
強靭素材なのに、ソフトな着心地。ハードな現場、過酷な環境に快適を提供。
両サイドダブルポケット(ファスナー付)。
色
パールベージュ
混率(%)
ポリエステル60、綿40(再生PET繊維60使用)
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
82
種別
フィッシング
アズワン品番
64-4509-36
素材
エコソフトツイル