コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の トップス
コーコス信岡の 秋冬 トップス
ブルゾン P-4490
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
30018223
品番
P-4490
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
強靭素材なのに、ソフトな着心地。ハードな現場、過酷な環境に快適を提供。
背当て付。ラグラン袖。右胸隠しポケット。両胸ポケット(ペン差し付)。左袖ポケット(ペン差し付)。内ポケット(ファスナー付)。
色
パールベージュ
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル60、綿40(再生PET繊維60使用)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ブルゾン
胸囲(cm)
128
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
86
素材
エコソフトツイル
名入れ
可
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
14×16