※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

その他(VO325〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(1)AC100(50/60Hz) リード線取出方法(T)コンジットターミナル 注文コード30018764 品番VO325-001TS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,400
この商品は定格電圧・リード線取出方法など62種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(1)AC100(50/60Hz) 管接続口径(00)接続ポートなし(マニホールド用) バルブ(-)標準タイプ マニュアル(-)ノンロック式 リード線取出方法(T)コンジットターミナル ランプ・サージ電圧保護回路(S)サージ電圧保護回路付 ボディ形式(O)マニホールド形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする